Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFE31P Durchführungskondensator 2.2nF, 25V dc / 6A, -40°C → +85°C, 3.2 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2303727
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE31PT222Z1E9L
EAN/GTIN:
     5059043895819
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = NFE31P

Typ NFE31P. Die Serie NFE31PT von Murata besteht aus EMI-Entstörfiltern mit T-Schaltung. Diese Entstörfilter bieten einen hohen Nennstrom von 6 A und einen niedrigen Spannungsabfall aufgrund ihres geringen Gleichstromwiderstands. Deshalb sind die EMI-Entstörfilter der Serie NFE31PT für den Einsatz in DC-Netzleitungen geeignet. Hergestellt mit integrierten Ferritperlen, um die Resonanz mit umgebenden Stromkreisen auf ein Minimum zu begrenzen. Die Durchgangskondensatoren gewährleisten gute Hochfrequenzeigenschaften für diese EMI-Entstörfilter.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
NFE31P
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, Netzentstörfilter, SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd ferrit murata, netzentstörfilter, smd kondensator 025v, 2303727, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, Murata, NFE31PT222Z1E9L, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
915
10
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,68*
2
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,74*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,75*
2 Tage
45468
5
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,958*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.