Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NFE31PT222Z1E9L KONDENSATOR, 2.2NF, 3 TERMINAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9528172
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE31PT222Z1E9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Anzahl der Stufen: -
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: EMIFIL NFE31PT Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: SMD
  • Filtermontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: SMD
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, Netzentstörfilter, SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd ferrit murata, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, NFE31PT222Z1E9L, 9528172, 952-8172
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 0,37*
    € 0,70*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,25*
    € 0,72*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,199*
    € 0,734*
    Lager 139
    51830
    5
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 0,734*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,67* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 137,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.