Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; Buzzer,Dauerlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; Buzzer,Dauerlicht; LED
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; Buzzer,Dauerlicht; LED
Artikel-Nr.:
     2805-NE-M1ATB-M
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     NE-M1ATB-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Buzzer
Alarmlicht
Hersteller: PATLITE
Farbe: rot;weiss;blau;grün;violett;bernsteinfarben;zyan-
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø56x72,5mm
Lautstärke: 88dB (d=1 m)
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Buzzer
Herstellerserie: NE-M1A
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,53*
€ 108,44*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 133,96*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 94,90*
€ 133,97*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 158,15*
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 163,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
NE-002D
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.