Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 24V 95mA NE IP65 Kabel Multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30315351
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     NE-M1ATB-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Buzzer
Alarmlicht
Signalleuchte, Typ=NE-M1ATB-M, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=56 mm, Höhe gesamt=73 mm, Schallpegel max.=88 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=95 mA, Anschlussart=Kabel, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Winkelmontage Pfostenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend Intermittierend, Series=NE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,49*
€ 108,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 133,99*
€ 5,90*
ab € 94,47*
€ 134,00*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 159,00*
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 164,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
NE-002D
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.