Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte PATLITE NE-M1ATB-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105286
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     NE-M1ATB-M
EAN/GTIN:
     4938766021846
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Buzzer
Alarmlicht
  • Kompakte Signalleuchte
  • Dauerlicht
  • Summer: pulsierend oder kontinuierlich (88 dB)
  • Farbe: multicolor (rot/blau/gelb/grün/weiß/hellblau/purpur)
  • Mit kapazitivem Berührungssensor
  • Betriebsspannung: 12...24 V DC
  • Durchmesser 56 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Kabel 2 m
  • Für Innenräume
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Komplettgerät
Baureihe:
NE
Funktion:
Berührungssensor | Dauerlicht | Summer
Farbe:
multicolor
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
12...24 V DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
56 mm
Höhe:
72,5 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat
Anzahl Signalelemente max.:
1
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | RoHS | UL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,49*
€ 108,26*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 133,99*
€ 5,90*
ab € 94,47*
€ 134,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 159,00*
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 164,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
NE-002D
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.