Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; 675W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MWI200-06A8
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MWI200-06A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 115A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 675W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.