Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; 2÷5,5VDC; SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; 2÷5,5VDC; SOT23-6
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; 2÷5,5VDC; SOT23-6
Artikel-Nr.:
     2805-MTCH101T-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH101T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: logisch
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: proximity detection
Integrierten Schaltkreises-Art: kapazitiver Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
1 Tag
4353
1
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 0,765*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MTCH101-I/OT
ab € 0,376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.