Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Kapazitiv Kapazitiver Näherungssensor, SOT-23 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654220
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH101T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040214729
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Sensor-Typ = Kapazitiv
Ausgangsstrom max. = 25mA
Schaltmodus = Analog, Digital
Ausgangs-Typ = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Versorgungsstrom max. = 25 mA
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3.1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Kapazitive Näherungs-/Touch Controller MTCH101
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Kapazitiv
Ausgangsstrom max.:
25mA
Schaltmodus:
Analog, Digital
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Versorgungsstrom max.:
25 mA
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3.1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitive näherungsschalter, näherungsschalter kapazitiv, 1654220, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Microchip, MTCH101TIOT, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,44*
2 Tage
4353
1
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 0,765*
5
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MTCH101-I/OT
ab € 0,376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.