Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 32A; UNenn: 1kV; L: 1,5m; schwarz; Isolation: PVC; 40mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 32A; UNenn: 1kV; L: 1,5m; schwarz; Isolation: PVC; 40mΩ
Messleitung; 32A; UNenn: 1kV; L: 1,5m; schwarz; Isolation: PVC; 40mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MSWSAK7418150-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: PVC
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -10...80°C
Nennstrom: 32A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungslänge: 1,5m
Kontaktwiderstand: 40mΩ
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Gewinkelter Bananenstecker 4 mm x2;Krokodilklemme
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHUTZINGE:
SCHUTZINGE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 23,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 27,04*
2 Tage
22
1
€ 14,99*
ab € 17,34*
€ 29,76*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 41,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,87*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,13*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 216,04*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.