Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; 1÷4A; für DIN-Schiene; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSC-DE-4-M7-230
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-DE-4-M7(230V50HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter 5,5kw
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 1...4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.