Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; 0,3÷1,2A; für DIN-Schiene; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSC-DE-1.2-M7-24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-DE-1,2-M7(24VDC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter 5,5kw
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,3...1,2A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.