Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; IP66; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MPI001/28/GN
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI001/28/GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip66
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 11mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø19,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 35000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 12N
Beleuchtung: LED;Punktschalter
Tastenfarbe: silber
Druckschalterwerkstoff: Edelstahl
Beleuchtungsfarbe: grün
Isolationswiderstand der Auflage: 1000000000Ω/cm
Herstellerserie: MPI002
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 34,62*
1
€ 4,00*
ab € 24,84*
€ 34,84*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 37,57*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 22,03*
€ 39,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 44,12*
€ 58,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,25*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.