Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MPI001/28/GN MPI001/28/GN Vandalismusgeschützter Drucktaster 24 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün (Ø x L) 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700470-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI001/28/GN
EAN/GTIN:
     4016138347265
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip66
Bulgin MPI001/28/GN MPI001/28/GN Vandalismusgeschützter Drucktaster 24 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün (Ø x L) 22 mm x 32.7 mm IP66 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 24 V/DC 50 mA

Dioden-Leuchtmelder für helles Tageslicht.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Einbau-Durchmesser: 19.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 11 mm · Produktabmessung, Länge: 32.7 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: S.P. Drucktaster · Frontplattenmontage

Hinweis:
Der Betriebsstrom der Beleuchtung muss durch einen entsprechenden Vorwiderstand begrenzt werden!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 32.7 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
32.7 mm
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP66
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MPI001/28/GN
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Einbau-Durchmesser:
19.2 mm
Plattenstärke (max.):
11 mm
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster 1s, Bulgin, MPI001/28/GN, 708-2977, Einbautaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 26,39*
€ 36,17*
1
€ 4,00*
ab € 26,81*
€ 37,04*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 37,25*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 21,98*
€ 38,64*
1
€ 5,90*
ab € 44,06*
€ 57,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,92*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,123*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396008
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.