Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MPI001/28/GN TASTER, SPST, 0.05A, 24VDC, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3248860
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI001/28/GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip66
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster 1s, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MPI001/28/GN, 3248860, 324-8860
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    Frei Haus
    ab € 21,70*
    € 34,62*
    1
    € 4,00*
    ab € 24,84*
    € 34,84*
    2 Tage
    16
    1
    Frei Haus
    ab € 27,02*
    € 37,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,03*
    € 39,02*
    1
    € 5,90*
    ab € 44,12*
    € 58,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,02*
    € 46,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,25*
    Sonstiges
    TRU Components
    TC-11599324
    ab € 0,123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.