Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 45kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMS-100S-90A
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     MMS-100S 90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Passendes Zubehör: MMS-32H-MEH-32;MMS-63S-MEH-63
Max. Motorleistung: 45kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 70...90A
Kurzschlussauslöser: 1170A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.