Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; GigaMOS™; unipolar; 150V; 235A; Idm: 900A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMIX1F360N15T2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MMIX1F360N15T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: SMPD
Bereitschaftszeit: 150ns
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 235A
Widerstand im Leitungszustand: 4,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 680W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 715nC
Technologie: HiPerFET™;GigaMOS™;TrenchT2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 900A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.