Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 63A; Idm: 330A; 520W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 63A; Idm: 330A; 520W
Transistor: N-MOSFET; Polar3™; unipolar; 500V; 63A; Idm: 330A; 520W
Artikel-Nr.:
     2805-MMIX1F132N50P3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MMIX1F132N50P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: SMPD
Bereitschaftszeit: 250ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 63A
Widerstand im Leitungszustand: 43mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 520W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 267nC
Technologie: HiPerFET™;Polar3™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 330A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.