Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 15V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 15V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 15V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ15VAL.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ15VAL,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;doppelt
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 5nA
Anzahl Kanäle: 2
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Weitere Suchbegriffe: sot 23 diode, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1040
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,031*
€ 0,4411*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.