Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA MMBZ15VAL,215 TVS-DIODE, 2FACH, UNIDIR, 40W, 12V SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829193
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ15VAL,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: MMBZ1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 21 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 900 mV
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 360 mW
  • Bauform - Diode: TO-236AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sot 23 diode, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, MMBZ15VAL,215, 1829193, 182-9193
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1035
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0308*
    € 0,4406*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,19*
    € 0,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4406*
    € 0,52431
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3053*
    € 0,36331
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,203* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.