Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 0,5A; 250mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 0,5A; 250mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 0,5A; 250mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBTA06-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMBTA06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor sot23
smd transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,422*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.