Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; SOT23; Ifsm: 2A; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; SOT23; Ifsm: 2A; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; SOT23; Ifsm: 2A; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD4148CC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD4148CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15889
5
€ 14,99*
ab € 0,0376*
€ 0,2575*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0458*
€ 0,2818*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.