Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD4148CC DIODE KU.ERHOLZEIT, 2X, 0.2A 100V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700918
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD4148CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
on semiconductor diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD4
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD4148CC, 1700918, 170-0918
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24645
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0813*
    € 0,4931*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,195*
    € 0,635*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4931*
    € 0,58679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3339*
    € 0,39734
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4655* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.