Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1000Hz; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1000Hz; 200mA
Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1000Hz; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-MM18-70APS-ZCK
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MM18-70APS-ZCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 50mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Umschaltstrom: 200mA
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...70mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,28*
€ 76,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,02*
€ 76,95*
€ 5,46*
ab € 64,56*
€ 79,67*
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 80,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 86,68*
€ 105,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.