Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor magnetisch MM18-70APS-ZCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98978513
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1040072
EAN/GTIN:
     4047084258909
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter

Näherungssensor magnetisch MM18-70APS-ZCK

Magnetische Näherungssensoren, MM, MM18-70APS-ZCK, Schaltabstand Sn: 70 mm, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Gehäusematerial: Metall, Schaltfunktion: Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,96*
€ 76,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,11*
€ 77,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,67*
€ 80,59*
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 82,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,59*
€ 82,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.