Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷5m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ML100-55/95/102
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML100-55/95/102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 11x20x34mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...5m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: REF-C110-2;REF-H85-2;REF-H50
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,78*
€ 84,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,39*
€ 86,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,90*
€ 86,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,37*
€ 86,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 99,21*
€ 117,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 8,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 7,21*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 8,49*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 11,23*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 130,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.