Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Y3-DCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MID200-12A4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MID200-12A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-DCB
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 180A
Kollektorstrom im Impuls: 360A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 1,13kW
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: boost chopper
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.