Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Y4-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MID145-12A3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MID145-12A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 110A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: Motoren;für Pumpen;Lüfter;Photovoltaik
Verlustleistung: 700W
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: boost chopper
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.