Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP23017-E/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: I2C
Anzahl Kanäle: 16
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,7Mbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,88*
1 Tag
61549
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,43*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,55*
1 Tag
96
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,30*
3
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE931-05
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.