Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP23017-E/SS Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen POR I²C 1.7 MHz SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651441-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Microchip Technology MCP23017-E/SS Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen POR I²C 1.7 MHz SSOP-28

Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl I/O: 16 · Ausgabetyp: Push-Pull · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): POR · Gehäuseart (Halbleiter): SSOP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Interrupt-Ausgang: Ja · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): I²C · Stromausgang Quelle/Senke: 25 mA · Takt-Frequenz: 1.7 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
16
Funktionen (ICs):
POR
Gehäuseart (Halbleiter):
SSOP-28
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C
Interrupt-Ausgang:
Ja
Ausgabetyp:
Push-Pull
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP23017-E/SS
Montageart:
Oberflächenmontage
Takt-Frequenz:
1.7 MHz
Stromausgang Quelle/Senke:
25 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, MCP23017-E/SS, 681-1128, MCP23017-E/SS-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,88*
1 Tag
61549
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,55*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,30*
3
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE931-05
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.