| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1467674 Herst.-Nr.: MCP23017-E/SS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: MCP23017, MCP23S17 Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)Anzahl der Pins: 28 Pin(s)Anzahl der Bits: 16 bitSchnittstellen: I2C, seriell IC-Gehäuse / Bauform: SSOP Betriebstemperatur, max.: 125 °CBetriebstemperatur, min.: -40 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 1.8 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, I, ICs, O-Erweiterung, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP23017-E/SS, 1467674, 146-7674 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,14* | € 2,31* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 1,19* | € 2,41* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,55* | € 2,41* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,26* | € 2,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|