Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, SSOP 28-Pin 1.7MHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895128
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SS
EAN/GTIN:
     5059040203129
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = I2C
Anzahl der Pins = 28
Gehäusegröße = SSOP
Taktfrequenz = 1.7MHz
Montage-Typ = SMD

Peripheriegeräte mit paralleler Schnittstelle, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
I2C
Anzahl der Pins:
28
Gehäusegröße:
SSOP
Taktfrequenz:
1.7MHz
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 8895128, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, Microchip, MCP23017ESS, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,88*
1 Tag
61549
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,55*
1 Tag
96
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,30*
3
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 141 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 88,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE931-05
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.