Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 3A; Ch: 2; 4,5÷18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 3A; Ch: 2; 4,5÷18V
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 3A; Ch: 2; 4,5÷18V
Artikel-Nr.:
     2805-MCP14E11-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14E11-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 20ns
Impulsabfallzeit: 20ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: komplementär
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.