Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MBRS140T3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS140T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,405*
49 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,642*
5
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 351,36*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,87*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.