Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SOD123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SOD123
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SOD123
Artikel-Nr.:
     2805-MBR0540T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBR0540T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 1A
Vorwärtsspannung max.: 0,61V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0948*
1 Tag
260550
5
€ 14,99*
ab € 0,0885*
€ 0,503*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,079*
€ 0,5199*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,17*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,20*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.