Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 87m3/h(±7%); 31,6dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 87m3/h(±7%); 31,6dBA; Vapo
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 87m3/h(±7%); 31,6dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-MA2092HVL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MA2092-HVL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,1A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 87m3/h (±7%)
Statischer Druck: 3,05mm H2O
Lärmbelastung: 31,6dBA
Drehzahl: 2900Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 3,8W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Standardausstattung: Entstörkondensator
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 14,45*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 23,00*
€ 8,95*
ab € 14,56*
€ 27,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7897889
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.