Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 13W, 92 x 92 x 26mm, 3000U/min, 59.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 13W, 92 x 92 x 26mm, 3000U/min, 59.5m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7897889
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7897889
EAN/GTIN:
     5056112154860
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 26mm
Luftdurchsatz = 59.5m³/h
Geräuschpegel = 30dB
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Zweifach gelagerte AC-Axiallüfter von RS Pro. Eine Serie von AC-Axiallüftern mit zwei Kugellagern von RS PRO, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit bieten. Mit einem robusten Aluminiumdruckgussrahmen und einem Impedanzgeschützten AC-Spaltpolmotor sind diese Lüfter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Robuster Aluminiumdruckgussrahmen, ideal für industrielle Anwendungen. PBT UL94V-0 thermoplastisches Flügelrad Doppelt abgedichtetes Lagersystem mit zwei Kugellagern unterstützt die ausgezeichnete Leistung und voraussichtliche Lebensdauer. Typischerweise 60.000 Stunden auf Basis von L10-Kurvenzahlen. Impedanzgeschützter Spaltpolmotor Reibungsloser und effizienter Luftdurchsatz. Wofür werden Axiallüfter verwendet?. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen oder Maschinen unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Dies ist in Alltagsgegenständen wie einem Desktop-PC, wo der Axiallüfter den Prozessor abkühlen würde, um den reibungslosen Betrieb des Computers zu gewährleisten, unerlässlich. Häufige Anwendungen von Axiallüftern. Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. Produktionslinien oder Bereiche, in denen Motoren ständig im Einsatz sind, was die Lebensdauer des Getriebes und des Motors verlängert. Was ist Impedanzschutz?. Der Impedanzschutz ist ein Verfahren, das den Axiallüftermotor vor Überhitzung oder Überhitzung schützt. In einer kurzen Beschreibung werden diese Impedanzschutzlüfter bis zu einem bestimmten Punkt erwärmt und nach Erreichen dieses Punktes nicht mehr erwärmt, so dass der Motor stabil bleibt. Vorteile von Kugellagern gegenüber Gleitlagern. Bei Axiallüftern sind Kugellager aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihrer Fähigkeit, bei höheren Temperaturen zu arbeiten, generell die beliebtere Wahl. Ein weiteres Plus ist, dass sie nicht durch Montagevorlieben eingeschränkt sind. Sie können in jeder beliebigen Achsposition montiert werden, was für bestimmte Konstruktionen hervorragend ist. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
26mm
Luftdurchsatz:
59.5m³/h
Geräuschpegel:
30dB
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7897889, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA92AP221WB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.