Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 55mm; EUROMAS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-M215
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02215000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 120mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 55mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: EUROMAS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 23,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,12*
€ 23,55*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 32,93*
€ 8,95*
ab € 22,05*
€ 33,20*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 22,72*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,28*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,72*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.