Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 02215000 GEHÄUSE, KUNSTSTOFF, POLYCARBONAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217455
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02215000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 02215000, 1217455, 121-7455
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 15,71*
    € 23,20*
    € 5,90*
    ab € 15,02*
    € 23,21*
    2 Tage
    12
    Frei Haus
    ab € 21,39*
    € 32,15*
    € 8,95*
    ab € 22,02*
    € 32,41*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 22,72*
    € 38,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rittal
    3118000
    ab € 66,30*
    Zubehör
    Bopla
    22035000
    ab € 2,31*
    Zubehör
    Fibox
    MB 10631 VENT. DEVICE
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Rolec
    501.100.000
    ab € 17,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.