Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 60÷170mA; 85÷308V; DIP-8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 60÷170mA; 85÷308V; DIP-8B
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 60÷170mA; 85÷308V; DIP-8B
Artikel-Nr.:
     2805-LYT0005P
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT0005P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP-8B
Frequenz: 62...70kHz
Durchbruchspannung: 700V
Widerstand im Leitungszustand: 19Ω
Ausgangsstrom: 60...170mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...308V
Herstellerserie: LYTSwitch-0
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;boost;buck-boost
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
909
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 0,977*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.