Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 1 Ausgang, Boost, Buck, Flyback, 85VAC-308VAC in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475310
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT0005P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Topologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Produktpalette: LYTSwitch-0 Series
  • Ausgangsspannung, max.: 54 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 V
  • Eingangsspannung, max.: 308 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 66 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • LED-Treiber: Nicht isoliert
  • Bauform - Treiber: DIP
  • Bausteintopologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 66 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 170 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, POWER INTEGRATIONS, LYT0005P, 2475310, 247-5310
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 0,63*
    Lager 139
    889
    € 14,99*
    ab € 0,432*
    € 0,869*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.