Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC6; rot; 12,1÷24,2lm; 3,55÷9cd; 3,5x2,8x1,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC6; rot; 12,1÷24,2lm; 3,55÷9cd; 3,5x2,8x1,7mm
LED; SMD; 3528,PLCC6; rot; 12,1÷24,2lm; 3,55÷9cd; 3,5x2,8x1,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-LR-G6SP-CBEA-1-1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LR G6SP-CBEA-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC6
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...629nm
Helligkeit: 12,1...24,2lm
LED Diodenstrom: 140mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,7mm
Herstellerserie: TOPLED®
Front: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,574*
1 Tag
4533
5
€ 14,99*
ab € 0,431*
€ 1,256*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Infineon
BCR320UE6327HTSA1
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.