Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Rot 2,1 V, 18 lm, 120°, 6-Pin PLCC 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Rot 2,1 V, 18 lm, 120°, 6-Pin PLCC 6
OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Rot 2,1 V, 18 lm, 120°, 6-Pin PLCC 6
Artikel-Nr.:
     108EL-9133617
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LR G6SP-CBEA-1-1
EAN/GTIN:
     5059041226837
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = PLCC 6
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 6,3 cd
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 18 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 623 nm
Linsenfarbe = Klar

Serie OSRAM Advanced Power TOPLED. Die LEDs der Serie Advanced Power TOPLED von Osram bieten einen hohen Lichtausgang und eine hohe Leuchteffizienz. Das kompakte Gehäuse der LED sorgt für einen besonders niedrigen Wärmewiderstand und eine ausgezeichnete Wärmeableitung. Diese Mid-Power-LED liegt zwischen den Serien Power TOPLED und Golden DRAGON von OSRAM. Die Advanced Power TOPLED ist wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen und kann einfach auf einer Leiterplatte montiert werden, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu gewährleisten. Die Advanced Power TOPLED ist für zahlreiche Anwendungen geeignet wie: Anzeigenhinterleuchtung, Ersatz für Mikro-Glühlampen, Anzeigen für Innenräume, Signal- und Symbolbeleuchtung, tragbare Leuchten, LWL-Lichtquellen, Kfz-Beleuchtung und Markierungsleuchten.. Merkmale der Serie Advanced Power TOPLED: Mid-Power-LED Maximale Leistung aus dem Standard-TOPLED-SMD-Gehäuse PLCC-6 Gehäuseabmessungen 3,5 x 3,2 x 2,0 mm Strahlungswinkel 120° Niedriger Wärmewiderstand Hohe optische Leistung Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
PLCC 6
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
6,3 cd
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
18 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
623 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 9133617, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LRG6SPCBEA11, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,574*
2 Tage
4533
5
€ 14,99*
ab € 0,431*
€ 1,256*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Infineon
BCR320UE6327HTSA1
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.