Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; PG13,5; IP20; Messing; SKINDICHT® SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52000860
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...200°C
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Leitungsaußendurchmesser: 14...16,5mm
Schlüsselgröße: 22mm
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: SKINDICHT® SH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,6964*
€ 4,6964*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,67743*
€ 4,69743*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7987*
€ 4,8187*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,47*
25
€ 5,95*
ab € 6,11565*
€ 7,55565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52000880
ab € 5,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000870
ab € 4,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000850
ab € 2,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000840
ab € 2,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000910
ab € 23,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000920
ab € 28,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000830
ab € 1,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000900
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.