Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Lichtleiter; Adapter,Stecker/Buchse; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: Lichtleiter; Adapter,Stecker/Buchse; Wege: 1
Steckverbinder: Lichtleiter; Adapter,Stecker/Buchse; Wege: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-CA1017
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Lichtleiter
Steckverbinder: Stecker/Buchse;Adapter
Steckverbinder-Art: weiblich/männlich
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: optisch (Toslink)
Bauart Kabel/Anschluss: Toslink-Stecker;Toslink Buchse
Anzahl Wege: 1
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,62*
4 Tage
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,03*
€ 1,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,60*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,95*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.