Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 11A; Idm: 38A; 127W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGE3M160120E
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     LGE3M160120E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 0,285Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 127W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 42nC
Technologie: SiC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -5...20V
Drainstrom im Impuls: 38A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.