Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 970÷990nm; 200mW; 10/36; TO18; THT; 1÷2VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 970÷990nm; 200mW; 10/36; TO18; THT; 1÷2VDC; Infrarot
Diode: Laser; 970÷990nm; 200mW; 10/36; TO18; THT; 1÷2VDC; Infrarot
Artikel-Nr.:
     2805-LCU98B043AP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LCU98B043AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...40°C
Gehäuse: TO18
Leistung: 0,2W
Versorgungsspannung: 1...2V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 3,57mm
Betriebsstrom: 0,28A
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 970...990nm
Bündelabweichung: 10/36
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 200mw, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.