Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LCM-40 Herst.-Nr.: LCM-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Betriebstemperatur: -30...60°C Leistung: 42W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: Klemmleiste Dichtheitsklasse: IP20 Versorgungsspannung: 180...295V AC;254...417V DC Äußere Abmessungen: 123,5x81,5x23mm Ausgangsspannung: 2...100V DC Ausgangsstrom: 0,35...1,05A Anwendung: LED Netzteil-Typ: Impuls Wirkungsgrad: 91% Achtung!: Nennparameter bei Volllast Betriebsmodi: Gleichstrom Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion;PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;COLD START Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP Herstellerserie: LCM Gehäuse-Art: LCM-60A Netzteil-Art: LED Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,19* | € 30,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,75* | € 31,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 23,73* | € 32,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,41* | € 34,87* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,73* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|