Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 0,8÷5mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,75÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-934LID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934LID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,75...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 0,8...5mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
315000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0487*
€ 0,0777*
100
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,0919*
10
€ 6,90*
ab € 0,0709*
€ 0,1279*
1 Tag
5406
30
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1645*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0862*
€ 0,462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,64*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,65*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.