|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4400993400 Herst.-Nr.: L-934LID EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: hoch effizient rot
- Ausführung: rot diffus
- Material: GaAsP/GaP
- Lichtstärke: 3 mcd
- Abstrahlwinkel: 60°
- Wellenlänge: 625 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 160 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_ROT | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | 4 Tage |  | | 1000 |  | € 7,00* | ab € 0,0512* | € 0,0771* |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 4,00* | ab € 0,0635* | € 0,0928* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 0,0737* | € 0,1446* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,114* | € 0,282* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,089* | € 0,2928* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 77,10* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|