Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 0,8÷5mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 0,8÷5mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 0,8÷5mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-53LID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53LID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 0,8...5mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0486*
€ 0,0785*
100
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,1081*
10
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,1081*
1 Tag
2878
30
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1439*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,049*
€ 0,2769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Multicomp
CLF280RTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.